岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
MCOスクエアエンドミル 4枚刃 MED4シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ノンコート●刃径(Φ):25●刃長(mm):50●全長(mm):130●柄径(Φ):25●刃数:4
注文コード
58004469
品番
MED4250
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃ノンコートハイスのスクエアエンドミルです。超硬で欠け等心配の加工には靭性の優れたハイスがおすすめです。
仕様
●ノンコート●刃径(Φ):25●刃長(mm):50●全長(mm):130●柄径(Φ):25●刃数:4
アズワン品番
65-6750-33