三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
CSAケイフレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
58004495
品番
KCS12
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色
黒色
規格
CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜60
外径(Φmm)
17.7
質量(kg/m)
0.38
機能
防水/難燃/可動配管(#12-36)
最小内径(Φmm)
12.3
曲げ半径(mm)
60(固定最小中心)、120(可動最小中心)
RoHS指令(10物質対応)
対応