KCS16 CSAケイフレックス 三桂製作所 58004504 KCS16 CSAケイフレックス 三桂製作所 58004504 KCS16 CSAケイフレックス 三桂製作所 58004504

CSAケイフレックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 58004504 品番 KCS16
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。

黒色 規格CSA規格品 温度範囲(℃)-20〜60 外径(Φmm)21.1 質量(kg/m)0.51 機能防水/難燃/可動配管(#12-36) 最小内径(Φmm)15.8 曲げ半径(mm)70(固定最小中心)、140(可動最小中心) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする