三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
CSAケイフレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
58004538
品番
KCS36
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色
黒色
規格
CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜60
外径(Φmm)
42
質量(kg/m)
1.27
機能
防水/難燃/可動配管(#12-36)
最小内径(Φmm)
35
曲げ半径(mm)
130(固定最小中心)、260(可動最小中心)
RoHS指令(10物質対応)
対応