※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCOスクエアエンドミル 4枚刃 MED4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):40●全長(mm):150●刃長(mm):65●柄径(Φ):32●刃数:4●ネジレ角(°):30 注文コード58004539 品番MED4400
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):40●全長(mm):150●刃長(mm):65●柄径(Φ):32●刃数:4●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6750-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする