強力型メタルソー MMS100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●刃径(Φ):100●厚み(mm):2.3●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):45●刃数:50●刃型:BW●表面処理:無処理品 注文コード58004785 品番MMS100X023P06
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。

仕様●刃径(Φ):100●厚み(mm):2.3●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):45●刃数:50●刃型:BW●表面処理:無処理品 アズワン品番65-6751-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする