強力型メタルソー MMS125シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●刃径(Φ):125●厚み(mm):1.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):50●刃数:64●刃型:W●表面処理:無処理品 注文コード58005065 品番MMS125X010P06
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。

仕様●刃径(Φ):125●厚み(mm):1.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):50●刃数:64●刃型:W●表面処理:無処理品 アズワン品番65-6751-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする