三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSケイフレックスコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
15
注文コード
58005378
品番
KMBGL16
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
15
保護等級
IP67
質量(g/個)
70
主材質
SUS304
適合電線管
ケイフレックス/16