三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSケイフレックスコネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
20
注文コード
58005387
品番
KMBGL22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
20
保護等級
IP67
質量(g/個)
110
主材質
SUS304
適合電線管
ケイフレックス/22