三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSケイフレックスコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
28.5
注文コード
58005396
品番
KMBGL28
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
28.5
保護等級
IP67
質量(g/個)
180
主材質
SUS304
適合電線管
ケイフレックス/28