岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
MCOラフィングエンドミル 4枚刃 ロング MRD4LCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):30●全長(mm):160●刃長(mm):90●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング
注文コード
58005650
品番
MRD4LC300
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):30●全長(mm):160●刃長(mm):90●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング
アズワン品番
65-6752-30