※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
MCOラフィングエンドミル 6枚刃 MRD6LCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):40●全長(mm):195●刃長(mm):110●柄径(Φ):32●刃数:6●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング
注文コード
58005695
品番
MRD6LC400
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):40●全長(mm):195●刃長(mm):110●柄径(Φ):32●刃数:6●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング
アズワン品番
65-6752-36