※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCOラフィングエンドミル 6枚刃 MRD6LCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):35●全長(mm):185●刃長(mm):100●柄径(Φ):32●刃数:6●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング 注文コード58005704 品番MRD6LC350
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):35●全長(mm):185●刃長(mm):100●柄径(Φ):32●刃数:6●ネジレ角(°):30●表面処理:OK-Cコーティング アズワン品番65-6752-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする