タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNM/GA
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TH10
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
58005963
品番
TNGA110304 TH10
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,338
販売価格(税別)
¥
7,580
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
材質
TH10
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります