三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G1/2
注文コード
58006026
品番
CBGL0816
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質(本体)
SUS304
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
G1/2
寸法L2(mm)
32
適合ケーブル外径(Φmm)
最大4〜8
寸法B(Φmm)
28.7
寸法A(Φmm)
20.2
質量(g/個)
80
防水保護等級
IP67