三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G1-1/4
注文コード
58006087
品番
CBGL2836
参考基準価格(税別)
¥16,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質(本体)
SUS304
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
接続ねじ
G1-1/4
寸法L2(mm)
38
適合ケーブル外径(Φmm)
最大24〜28
寸法B(Φmm)
53.1
寸法A(Φmm)
48.9
質量(g/個)
330
防水保護等級
IP67