タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNGA-DIA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58006182
品番
TNGA160408-DIA DX140
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
切込みap(mm)
0.05〜2.0
形状
正三角形60°
材質
DX140
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
なし
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.05〜0.2
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります