三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用ロックナット
SUSサンパイプロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
歯車形
取付ねじ
CTG42
注文コード
58006473
品番
RLGL42
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・取付ねじ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス製のロックナット
形状
歯車形
材質(本体)
SUS304
取付ねじ
CTG42
質量(g/個)
32