岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ピュアDLCコートソリッドアルミ用EM SAD2Dシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):2●全長(mm):45●刃長(mm):6●柄径(Φ):4●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58006605
品番
SAD2D020
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用したアルミ用エンドミル。
2枚刃・ピュアDLCコート
仕様
●刃径(Φ):2●全長(mm):45●刃長(mm):6●柄径(Φ):4●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6760-31