岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃)アルミ用 SAE3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):12●全長(mm):75●刃長(mm):30●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード
58006684
品番
SAE3120
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、強ねじれタイプのアルミ用ハイヘリエンドミル。
3枚刃・ノンコート
仕様
●刃径(Φ):12●全長(mm):75●刃長(mm):30●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6760-45