超硬ソリッドハイヘリカル(3枚刃)アルミ用 SAE3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):50●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 注文コード58006700 品番SAE3060
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、強ねじれタイプのアルミ用ハイヘリエンドミル。
3枚刃・ノンコート

仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):50●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6760-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする