※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ロングラジアスミル ノンコート SAE3L080Rシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):20●コーナーR(mm):1.0●首下長(mm):36●首径(Φ):7.8●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード
58006885
品番
SAE3L080R10
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):20●コーナーR(mm):1.0●首下長(mm):36●首径(Φ):7.8●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6760-56