※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用ロングラジアスミル10- SAE3L100Rシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):10●全長(mm):100●刃長(mm):25●コーナーR(mm):2.0●首下長(mm):45●首径(Φ):9.8●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 注文コード58006919 品番SAE3L100R20
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):10●全長(mm):100●刃長(mm):25●コーナーR(mm):2.0●首下長(mm):45●首径(Φ):9.8●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6760-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする