※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ロングラジアスミル12- SAE3L120Rシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):12●全長(mm):110●刃長(mm):30●コーナーR(mm):0.5●首下長(mm):50●首径(Φ):11.8●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード
58006928
品番
SAE3L120R05
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):12●全長(mm):110●刃長(mm):30●コーナーR(mm):0.5●首下長(mm):50●首径(Φ):11.8●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6760-63