※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用ロングラジアスミル16- SAE3L160Rシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):16●全長(mm):140●刃長(mm):36●コーナーR(mm):3.0●首下長(mm):64●首径(Φ):15.8●柄径(Φ):16●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 注文コード58006980 品番SAE3L160R30
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):16●全長(mm):140●刃長(mm):36●コーナーR(mm):3.0●首下長(mm):64●首径(Φ):15.8●柄径(Φ):16●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6760-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする