※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用ロングラジアスミル20- SAE3L200Rシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):3.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 注文コード58007007 品番SAE3L200R30
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):3.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6760-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする