アルミ用ロングラジアスミル20- SAE3L200Rシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):1.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 注文コード58007016 品番SAE3L200R10
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):1.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6760-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする