※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ロングラジアスミル6- SAE3LD060Rシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):6●全長(mm):80●刃長(mm):15●コーナーR(mm):1.0●首下長(mm):30●首径(Φ):5.8●柄径(Φ):6●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード
58007050
品番
SAE3LD060R10
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):6●全長(mm):80●刃長(mm):15●コーナーR(mm):1.0●首下長(mm):30●首径(Φ):5.8●柄径(Φ):6●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6760-82