※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ロングラジアスミル10- SAE3LD100Rシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):10●全長(mm):100●刃長(mm):25●コーナーR(mm):0.5●首下長(mm):45●首径(Φ):9.8●柄径(Φ):10●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード
58007104
品番
SAE3LD100R05
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):10●全長(mm):100●刃長(mm):25●コーナーR(mm):0.5●首下長(mm):45●首径(Φ):9.8●柄径(Φ):10●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6760-88