岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58007409
品番
SBD2L040
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロングボールエンドミル。
2枚刃・ノンコート。
ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
仕様
●刃径(Φ):4●全長(mm):80●刃長(mm):4●ノーズ半径(Φ):2.0●首下長(mm):21●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6761-23