WKYL63 SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所 58007749 WKYL63 SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所 58007749

SUS防水プリカコンビカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/63 注文コード58007749 品番WKYL63
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

ねじなし簡単施工で防水性能も進化

用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング 適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/63 材質(本体)SUS304 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)40 適合ケーブル外径(Φmm)最大58 寸法B(Φmm)89.1 寸法A(Φmm)90 質量(g/個)610 適合電線管サンパイプ/63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする