画像準備中

超硬フラットドリル 90mm SDFA07シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外径(Φ):7.6●全長(mm):90●溝長(mm):35 注文コード58007786 品番SDFA076
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

外部給油仕様。
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能

仕様●外径(Φ):7.6●全長(mm):90●溝長(mm):35 アズワン品番65-6764-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする