三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
SUS防水プリカねじ無カップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
注文コード
58007855
品番
WKQL17
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
22.5
寸法L2(mm)
29
適合ケーブル外径(Φmm)
最大16
寸法B(Φmm)
32
寸法A(Φmm)
37.2
質量(g/個)
110
防水保護等級
IP65
適合電線管
ねじなしサンパイプ/20