三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
SUS防水プリカねじ無カップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
注文コード
58007873
品番
WKQL30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,260
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
27.9
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
最大28
寸法B(Φmm)
48.6
寸法A(Φmm)
50
質量(g/個)
230
適合電線管
ねじなしサンパイプ/32