三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUS防水プリカ用コネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58007959
品番
WBCL38
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/38
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
16
接続ねじ
CTC39
寸法L2(mm)
39
寸法B(Φmm)
60
寸法A(Φmm)
60.5
質量(g/個)
310
防水保護等級
IP66