三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUS防水プリカ用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58007977
品番
WBCL63
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/63
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
18
接続ねじ
CTC63
寸法L2(mm)
43
寸法B(Φmm)
89.1
寸法A(Φmm)
90
質量(g/個)
610
防水保護等級
IP66