三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUS防水プリカ用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
CTG16
注文コード
58007995
品番
WBGL17
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
CTG16
寸法L2(mm)
28
寸法B(Φmm)
32
寸法A(Φmm)
37.2
質量(g/個)
100
防水保護等級
IP66