三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUS防水プリカ用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
CTG28
注文コード
58008029
品番
WBGL30
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
16
接続ねじ
CTG28
寸法L2(mm)
34
寸法B(Φmm)
50
寸法A(Φmm)
50
質量(g/個)
220
防水保護等級
IP66