三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58008853
品番
E29BG1016
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
G1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6〜10
寸法B(Φmm)
28.8
寸法F(Φmm)
49
寸法A(Φmm)
28.8
寸法E(Φmm)
24
質量(g/個)
28
防水保護等級
IP67