三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58008923
品番
E29BG3236
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
14
接続ねじ
G1-1/4
適合ケーブル外径(Φmm)
最大28〜32
寸法B(Φmm)
56
寸法F(Φmm)
72
寸法A(Φmm)
58.9
寸法E(Φmm)
37
質量(g/個)
119
防水保護等級
IP67