三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58009273
品番
C29BG1016
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
10
接続ねじ
G1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6〜10
寸法B(Φmm)
27.5
寸法F(Φmm)
46
寸法A(Φmm)
26.1
寸法E(Φmm)
18.6
質量(g/個)
80
防水保護等級
IP67