三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58009343
品番
C29BG2022
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
G3/4
適合ケーブル外径(Φmm)
最大16〜20
寸法B(Φmm)
35.5
寸法F(Φmm)
63
寸法A(Φmm)
39.1
寸法E(Φmm)
22.8
質量(g/個)
167
防水保護等級
IP67