三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58009413
品番
C29OG1616
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
8
寸法D(Φmm)
32.6
接続ねじ
G1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
最大12〜16
寸法F(Φmm)
61
寸法A(Φmm)
33.4
寸法E(Φmm)
29
質量(g/個)
159
防水保護等級
IP67