画像準備中

MCOショートドリル 200mm SDSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):30●全長(mm):200●溝長(mm):100●首下長(mm):130●シャンク長(mm):80●シャンク径(Φ):32 注文コード58009789 品番SDS0300
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):30●全長(mm):200●溝長(mm):100●首下長(mm):130●シャンク長(mm):80●シャンク径(Φ):32 アズワン品番65-6767-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする