画像準備中

MCOショートドリル 200mm SDSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):40●全長(mm):200●溝長(mm):100●首下長(mm):133●シャンク長(mm):80●シャンク径(Φ):32 注文コード58009798 品番SDS0400
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):40●全長(mm):200●溝長(mm):100●首下長(mm):133●シャンク長(mm):80●シャンク径(Φ):32 アズワン品番65-6767-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする