岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
MCOショートドリル 200mm SDSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):50●全長(mm):200●溝長(mm):100●首下長(mm):136●シャンク長(mm):80●シャンク径(Φ):42
注文コード
58009807
品番
SDS0500
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):50●全長(mm):200●溝長(mm):100●首下長(mm):136●シャンク長(mm):80●シャンク径(Φ):42
アズワン品番
65-6767-27