三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58010287
品番
E2OG1622
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-20〜90
規格
UL規格品、CSA規格品、UL94V2
寸法L1(mm)
6.5
接続ねじ
G3/4
寸法L2(mm)
37
保護等級
IP67
機能
耐油/耐振動/ハロゲンフリー
適合ケーブル外径(Φmm)
12-16
寸法B(Φmm)
35.3
寸法A(Φmm)
36
質量(g/個)
25