岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):6.9●全長(mm):88●溝長(mm):51●有効深さ(mm):35●柄径(Φ):7●先端角(°):135●表面処理:OKコート
注文コード
58010315
品番
SDX4A069
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3〜) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様
●刃径(Φ):6.9●全長(mm):88●溝長(mm):51●有効深さ(mm):35●柄径(Φ):7●先端角(°):135●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6769-12