三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
Pg21
注文コード
58010567
品番
E2OPG1621
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
規格
UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
8
接続ねじ
Pg21
寸法L2(mm)
37
耐熱性
UL94V2
適合ケーブル外径(Φmm)
12-16
ハロゲン含有率
0
寸法B(Φmm)
35.3
寸法A(Φmm)
36
質量(g/個)
24
色(本体)
ライトグレー
特性
耐油/対振動
防水保護等級
IP67