三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用コネクタ C2BG型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ呼び径
G1
注文コード
58010786
品番
C2BG2728
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
呼び・接続ねじ呼び径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
寸法A(Φmm)
50.1
寸法B(Φmm)
48.1
寸法D(Φmm)
44
適合ケーブル外径(Φmm)
24〜27
接続ねじ呼び径
G1
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
機能
耐振動
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
使用温度範囲(℃)
-20〜90
規格
UL規格品、CSA規格品
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
42
寸法L3(mm)
4.5
保護等級
IP67
寸法S1(mm)
33.2
質量(g/個)
223
パッキンNo.
28